Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421568
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421568
Rubix:524386
Tillverkare:40421568



Dokumenter
Produktinformation : 40421568
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,52 kr Ex moms
/ Styck
914,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
