Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24091143
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24091143
Rubix:527627
Tillverkare:S8 240 X 260 X 15 X 10 70 NBR B209

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 240 X 260 X 15 / 10 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 240 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 260 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
