Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422282
Rubix:528091
Tillverkare:40422282



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 220 X 240 X 14.6 / 10 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 220 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 240 mm |
| Höjd | 14.6 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 688,21 kr Ex moms
/ Styck
5 860,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
