Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24110738
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24110738
Rubix:527672
Tillverkare:24110738

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 70 X 85.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE GM201 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85.1 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
