Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:24223292
Rubix:528058
Tillverkare:24223292

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 55 X 63 X 8.2 / 4 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 63 mm |
| Höjd | 8.2 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
