Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421861
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421861
Rubix:525502
Tillverkare:40421861

Dokumenter
Produktinformation : 40421861
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 28 mm |
| Höjd | 4.5 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
