Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421598
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421598
Rubix:524451
Tillverkare:40421598

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 100 X 120 X 12 / 10 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 848,74 kr Ex moms
/ Styck
2 310,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
