Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 97018
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:97018
Rubix:525375
Tillverkare:TFMI 35,00 42,20 3,80 177023

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal TFMI 35 X 42.2 X 3.8 / mm PTFE 177023 / 72 NBR 872
Compact seal TFMI PTFE 177023
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42.2 mm |
| Höjd | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
| Monteringsform | tfmi |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 372,22 kr Ex moms
/ Styck
2 965,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
