Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24263335
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24263335
Rubix:528302
Tillverkare:OMS-MR 2P 30,00 40,70 4,00 B602



Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 30 X 40.7 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / FKM
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40.7 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 611,96 kr Ex moms
/ Styck
5 764,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
