Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:49024470
Rubix:528841
Tillverkare:49024470

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 35 X 45 X 7.3 / 5 mm 92 AU 21100
Groove ring LF 300 94 AU 21100
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
| Material | 92 au 21100 |
| Monteringsform | lf300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
