Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421537
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421537
Rubix:524354
Tillverkare:40421537

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal N100 100 X 125 X 15 / 12.5 mm 90 NBR 109
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 945,69 kr Ex moms
/ Styck
2 432,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
