Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24262488
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24262488
Rubix:528299
Tillverkare:24262488

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 55 X 65.7 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65.7 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
