Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:375755
Rubix:526066
Tillverkare:375755

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 37 X 47 X 10 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 37 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 47 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,23 kr Ex moms
/ Styck
706,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
