Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421556
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421556
Rubix:524374
Tillverkare:40421556

Dokumenter
Produktinformation : 40421556
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,37 kr Ex moms
/ Styck
1 027,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
