Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421580
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421580
Rubix:524433
Tillverkare:NI300 16 X 26 X 8 X 5 94 AU 925



Dokumenter
Produktinformation : 40421580
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 26 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
