Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421364
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421364
Rubix:524177
Tillverkare:40421364

Dokumenter
Produktinformation : 40421364
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 25 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
