Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422236
Rubix:528046
Tillverkare:T20 32,00 42,00 10,00 V142



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 32 X 42 X 10 / 5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,93 kr Ex moms
/ Styck
486,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
