Referenser
Bahco:618-25-125
Rubix:430037
EAN:7314150124640

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX 25X125 - 618-25-125
Screwdriver for Torx screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 222 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,05 kr Ex moms
/ Styck
85,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
