Referenser
Bahco:B194.004.075
Rubix:6013376
EAN:7314150278268

Produktinformation : B194.004.075 TORX®-skruvmejsel
Screwdriver for Torx head screws.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 36 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t4 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 170 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,87 kr Ex moms
/ Styck
99,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
