Referenser
Stahlwille:08400016
Rubix:6183527
EAN:4018754012077



Dokumenter
Produktinformation : BITS SPÅR 4042 - 8400016 - STAHLWILLE
Styrkor
•For slotted screws
For IMPACT driver No 4030
For IMPACT driver No 4030
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x11x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 21 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,6 x 10 mm |
| Bladlängd | 10 mm |
| Längd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 023,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 529,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
