Referenser
Bahco:B194.030.150
Rubix:6013271
EAN:7314150278374

Produktinformation : B194.030.150 TORX®-skruvmejsel
Screwdriver for Torx head screws.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 107 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 267 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,96 kr Ex moms
/ Styck
158,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
