Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24327280
Tätningssats
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24327280
Rubix:528517
Tillverkare:ES 70 X 85 X 25 X 0 BI-NBR B3B246

Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 70 X 85 X 25 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Höjd | 25 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
