Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421473
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421473
Rubix:524288
Tillverkare:40421473

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 45 X 58 X 6.5 / mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 58 mm |
| Höjd | 6.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
