Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421025
Tätningskragar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421025
Rubix:523803
Tillverkare:H OF 18,00 32,00 2,00 88 NBR 101



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal H OF 18 X 32 X 7 / mm 88 NBR 101
Groove ring N 1 90 NBR 109
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Monteringsform | h of |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,64 kr Ex moms
/ Styck
1 185,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
