Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 419274
Kombinationselement
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:419274
Rubix:526525
Tillverkare:419274

Dokumenter
Produktinformation : 419274
Combination element NIPSL 200 80 NBR 4005
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 20 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
| Monteringsform | nipsl |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
964,05 kr Ex moms
/ Styck
1 205,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
