Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24061638
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24061638
Rubix:527539
Tillverkare:ES 250,00 280,00 60,00 B4B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 250 X 280 X 60 / 15 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 250 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 280 mm |
| Höjd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
25 155,10 kr Ex moms
/ Styck
31 443,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

