Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24007545
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24007545
Rubix:527449
Tillverkare:24007545

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 65 X 77 X 9 / 6 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 77 mm |
| Höjd | 9 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 707,91 kr Ex moms
/ Styck
3 384,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
