Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421517
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421517
Rubix:524332
Tillverkare:40421517



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 160 X 180 X 14 / 10 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 160 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 180 mm |
| Höjd | 14 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 301,38 kr Ex moms
/ Styck
2 876,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
