Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies NI300 110 X 125 X 15 X 7,50 94 AU 925
Spårringar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:NI300 110 X 125 X 15 X 7,50 94 AU 925
Rubix:211097
Tillverkare:NI300 110 X 125 X 15 X 7,50 94 AU 925



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 110 X 125 X 15 / 7.5 mm 94 AU 925
Groove ring NI 300 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Monteringsform | ni300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
