Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422358
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422358
Rubix:528239
Tillverkare:40422358



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T22 55 X 70 X 11.4 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Höjd | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
