Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421508
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421508
Rubix:524323
Tillverkare:40421508

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 100 X 120 X 10 / 10 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 423,70 kr Ex moms
/ Styck
1 779,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
