Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24062178
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24062178
Rubix:527547
Tillverkare:ES 50,00 65,00 16,50 B3B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 50 X 65 X 16.5 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Höjd | 16.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 349,73 kr Ex moms
/ Styck
7 937,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

