Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24027652
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24027652
Rubix:527502
Tillverkare:24027652

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 16 X 24 X 6 / 4 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 476,03 kr Ex moms
/ Styck
1 845,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
