Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070238
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070238
Rubix:527604
Tillverkare:24070238
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 160 X 190 X 60 / 15 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 160 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 190 mm |
| Höjd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

