Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 49014917
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49014917
Rubix:528693
Tillverkare:OMS-MRPR 2P 63,00 78,10 5,90 GM201

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal Omegat OMS-MRPR 63 X 78.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE GM201 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 63 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 78.1 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 809,61 kr Ex moms
/ Styck
4 762,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
