Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421430
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421430
Rubix:524244
Tillverkare:40421430



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 28 X 38 X 5 / 5 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 38 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,35 kr Ex moms
/ Styck
789,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
