Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422363
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422363
Rubix:528243
Tillverkare:40422363



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T22 70 X 90 X 14.6 / 10 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Höjd | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 238,90 kr Ex moms
/ Styck
1 548,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
