Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421355
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421355
Rubix:524168
Tillverkare:40421355

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 8 X 14 X 4 / 3 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 14 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,23 kr Ex moms
/ Styck
706,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
