Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:18399
Rubix:524410
Tillverkare:NI250 45,00 60,00 10,00 878

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI250 45 X 60 X 10 / 7.5 mm 80 NBR 878 / POM Q09920
Groove ring NI 250 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Monteringsform | ni250 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 446,17 kr Ex moms
/ Styck
3 057,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
