Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422049
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422049
Rubix:527087
Tillverkare:LF300 32,00 42,00 7,30 925
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 32 X 42 X 7.3 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,62 kr Ex moms
/ Styck
704,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



