Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421350
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421350
Rubix:524163
Tillverkare:40421350



Dokumenter
Produktinformation : 40421350
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 15 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,23 kr Ex moms
/ Styck
706,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
