Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24220068
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24220068
Rubix:527988
Tillverkare:ES 140,00 165,00 40,00 B4B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 140 X 165 X 40 / 12.5 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 140 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 165 mm |
| Höjd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

