Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 121453
Kombinationselement
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:121453
Rubix:525460
Tillverkare:121453

Dokumenter
Produktinformation : 121453
Combination element NIPSL 200 80 NBR 4005
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 28 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
| Monteringsform | nipsl |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
