Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24223150
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24223150
Rubix:528011
Tillverkare:OMS-MR 2P 42,00 52,70 4,00 B602

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 42 X 52.7 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 42 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 52.7 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
