Lödpenna Milwaukee 4933459760

Sub Compact Soldering Iron

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:4933459760
Rubix:6369910
Tillverkare:4933459760
EAN:4058546029326
brand logo

Teknisk sammanfattning

Motorns märkeffekt90 W
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Soldering iron, M12 SI-0 (without battery and charger) - 4933459760 - Milwaukee


Kompakt M12™ lödkolv. Snabb uppvärmning - redo på 20-30 sekunder. Låsbart huvud i 0°, 45°, 90° vinkel. Utbytbar spets. Indikationsbelysning för varm spets och batteritid. LED-belysning. Temperatur 400°C. Vikt med batteri 0,5 kg. Levereras med rak spets, mejselspets, utan batterier och laddare.

Styrkor

•Quick heat up time: the tool is ready to use in 20 - 30 seconds
3 locking head positions to work in multiple orientations - 0°, 45°, 90°
Tool free replaceable tips
Temperature monitoring to maintain heat throughout tough applications
Bright LED light for increased visibility of soldering application
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries

Användningsområden

Temperature monitoring to maintain heat

Teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt90 W
Vikt50 g
1 648,55 kr Ex moms
/ Styck
2 060,69 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran