Referenser
Bahco:327020500
Rubix:6248983
EAN:7314150330584



Produktinformation : LÖDKOLV JUSTERBAR TEMP 50 W
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 50 W |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Vikt | 186 g |
| Uppvärmningstid | 0.5 min |
| Min. temperatur | 200 °C |
| Max temperatur | 500 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
