Referenser
Bahco:322510500
Rubix:425607
EAN:8413345015905

Produktinformation : RES.SPETS F LÖDKOLV 3225-50 W
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 50 W |
| Vikt | 10 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,82 kr Ex moms
/ Styck
113,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
