Referenser
Bahco:322510300
Rubix:425606
EAN:8413345015899

Produktinformation : RES.SPETS F LÖDKOLV 3225-30 W
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 30 W |
| Längd | 230 mm |
| Vikt | 10 g |
| Uppvärmningstid | 180 min |
| Max temperatur | 370 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,82 kr Ex moms
/ Styck
113,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
