Referenser
Bahco:326010200
Rubix:430975
EAN:8413345016100

Produktinformation : RES.SPETS F LÖDKOLV 3260-20 W - 326010200
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 18 W |
| Längd | 3 mm |
| Vikt | 5 g |
| Uppvärmningstid | 120 min |
| Min. temperatur | 390 °C |
| Max temperatur | 390 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,40 kr Ex moms
/ Styck
98,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
