Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 473525394209S
STRIKER Fleecejacka (4735)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:473525394209S
Rubix:6446276
EAN:7330509941652

Produktinformation : STRIKER Fleecejacka (4735), Skogsgrön, S - 473525394209S
Fleecejacka som är idealisk som ett andra lager. Materialets insida är konstruerat som ett rutmönster med kanaler vilket skapar den perfekta kombinationen av isolering, ventilation och god fukttransport. Jackan har en kroppsnära passform och mesh i armhålorna för ökad ventilation. Finns även i dammodell 4745. Slitstark, kroppsnära 4-vägsstretch Mesh i armhålorna för ökad ventilation God isolering, ventilation och fukttransport Tumgrepp i ärmslut Två sidfickor
95% polyester, 5% elastan, grid fleece, 265g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | kaki |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | fleecejakke grid striker skogsgrønn<br/>95% polyester, 5% elastane, grid fleece, 265g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran